Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-20mm SGL PG9,11,13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65083812
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000020
EAN/GTIN:
     4025113108982
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schlauchschelle 12-20mm SGL PG9,11,13,5

Schlauchschelle SGL passend zu Schlaucholive NIMS Material: Stahlblech verzinkt Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
12..20 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 1,95*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,4693*
€ 2,0793*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,50518*
€ 2,12518*
10
€ 3,90*
ab € 1,509*
€ 2,199*
10
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050101017
ab € 3,8748*
Zubehör
Flexa
14050702015
ab € 668,23*
Zubehör
Flexa
10239601025
ab € 1,165*
Zubehör
Flexa
10239602025
ab € 1,165*
Zubehör
Flexa
14050701017
ab € 4,81*
Zubehör
Flexa
10239202022
ab € 1,865*
Zubehör
Flexa
14051701017
ab € 717,822*
Zubehör
Flexa
12061809010
ab € 17,82667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.