Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-20mm SGL PG9,11,13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65083812
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000020
EAN/GTIN:
     4025113108982
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schlauchschelle 12-20mm SGL PG9,11,13,5

Schlauchschelle SGL passend zu Schlaucholive NIMS Material: Stahlblech verzinkt Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
12..20 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,481*
€ 2,091*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,4893*
€ 2,0993*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,52518*
€ 2,14518*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,28*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,676*
€ 2,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,266*
€ 2,69654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,096*
€ 2,49424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,676*
€ 1,99444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050101017
ab € 3,94*
Zubehör
Flexa
14050701017
ab € 4,82*
Zubehör
Flexa
10239202022
ab € 1,875*
Zubehör
Flexa
10239601025
ab € 1,165*
Zubehör
Flexa
10239602025
ab € 1,175*
Zubehör
Flexa
14050702015
ab € 668,57*
Zubehör
Flexa
14051701017
ab € 719,812*
Zubehör
Flexa
12061809010
ab € 17,9482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.