Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 1,5-70qmm,CU12x5mm K96M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 1,5-70qmm,CU12x5mm K96M
Sammelschienenklemme 1,5-70qmm,CU12x5mm K96M
Artikel-Nr.:
     3517A-65157604
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96M
EAN/GTIN:
     4010330710766
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme

Sammelschienenklemme 1,5-70qmm,CU12x5mm K96M

Sammelschienenklemme 16mm²-70mm² bei 12x5mm, 16mm²-35mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
25,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,19*
4 Tage
19
€ 6,40*
ab € 4,32*
€ 6,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,30*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96A
ab € 0,86*
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,40*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,30*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,20*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 8,02*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,31*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,35*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 17,87*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,62*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,57*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 48,75*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 61,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.