Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten bis 50qmm 3phasig DK 5000 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten bis 50qmm 3phasig DK 5000 G
Kabelabzweigkasten bis 50qmm 3phasig DK 5000 G
Artikel-Nr.:
     3517A-65190174
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000020
EAN/GTIN:
     4012591125129
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten bis 50qmm 3phasig DK 5000 G

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Kabelabzweigkasten ohne Klemmen. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
355 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
122 mm
Anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 87,80*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 72,36*
€ 88,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,20*
€ 90,92*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 91,65*
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 93,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,79*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
36001083
ab € 13,01*
Zubehör
Hensel
62000348
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.