Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Kabelabzweigkasten bis DK 5000 G 50qmm 3ph, o.Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Kabelabzweigkasten bis DK 5000 G 50qmm 3ph, o.Klemme
Hensel Kabelabzweigkasten bis DK 5000 G 50qmm 3ph, o.Klemme
Artikel-Nr.:
     4981-4838698
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000020
EAN/GTIN:
     4012591125129
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
DK-Kabelabzweigkästen für die geschützte Installation IP55/IP66 Kabeleinführung über metrischen Vorprägungen mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt DK 5054 G/DK 5000, Cu 3 Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol 5-polig je Pol 6x16 mm 2 s, 4x25 mm 2 s, 4x35 mm 2 s, 4x50 mm 2 s Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen Ausführung: 150 A/12,0 Nm Leiter- : ohne Klemme Maße (LxBxT): 355x255x122 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 87,80*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 72,36*
€ 88,67*
€ 5,46*
ab € 74,20*
€ 90,92*
Lager 4981
20
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 91,65*
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 93,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,79*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
36001083
ab € 13,01*
Zubehör
Hensel
62000348
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.