Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top-Nagelschelle gr 1-fach 2-4 1564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65976615
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1564
EAN/GTIN:
     4011126038378
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

Top-Nagelschelle gr 1-fach 2-4 1564

TOP-Nagelschelle, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 4,5 x 7,5 x 13,5 mm für Kabel-Ø : 2 - 4 mm geeignete Stahlnägel : 662/.. und 662V/.. Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
2..4 mm
Breite der Öffnung:
4 mm
Höhe der Öffnung:
2 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Nagellänge:
13,5 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0225*
2 Tage
15400
100
€ 4,98*
ab € 0,0147*
€ 0,0232*
1
€ 5,95*
ab € 0,01883*
€ 0,03153*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,02318*
€ 0,03188*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02628*
€ 0,03588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03188*
€ 0,03794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02318*
€ 0,02758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,02591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0512*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.