Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13643173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76154741
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13643173
EAN/GTIN:
     4251433938064
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13643173

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 150 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.206,23*
€ 1.302,51*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.232,32*
€ 1.332,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.241,27*
€ 1.345,89*
Frei Haus
ab € 1.263,45*
€ 1.358,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.349,08*
€ 1.450,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,89*
€ 1.601,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,10*
€ 1.587,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,22*
€ 1.543,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,73*
€ 1.516,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,27*
€ 1.477,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 922,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 916,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.706,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 923,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 928,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 922,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.082,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.205,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.719,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.713,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644184
ab € 1.716,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 492,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.