Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
AC-Stromzange 1000A BNC-Anschl. I1000S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-66688802
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1568487
EAN/GTIN:
0095969090476
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC-Stromzange 1000A BNC-Anschl. I1000S
Fluke i1000s ist eine Wechselstromzange zur Erweiterung der Oszilloskop-Anwendungen in industriellen Umgebungen. Die Strommesszange bietet die folgenden Funktionen:Ideal zur Messung verzerrter Stromsignalformen und Oberschwingungen.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0,1..1000 A
Stromart:
AC
Spannungsmessung/AC:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke multimeter cativ
,
multimeter fluke
,
multimeter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 779,04*
€ 825,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 775,76*
€ 826,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 784,03*
€ 834,67*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 788,41*
€ 834,87*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 785,96*
€ 839,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,70*
€ 982,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,90*
€ 974,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,83*
€ 954,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,23*
€ 939,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,04*
€ 927,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke 123B/EU 20 MHz Tragbar
Fluke
4755659
ab € 1.548,29*
Sonstiges
Fluke 124B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke
4755731
ab € 1.860,92*
Sonstiges
Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke
4755818
ab € 2.218,80*
Sonstiges
Fluke 125B/EU/S 40 MHz Tragbar
Fluke
4756054
ab € 2.631,17*
Sonstiges
Fluke 123B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 20MHz USB
Fluke
FLUKE-123B/EU/S
ab € 1.870,19*
Sonstiges
Fluke 124B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 40MHz USB
Fluke
FLUKE-124B/EU/S
ab € 2.269,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen