Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife AAA Micro, R3, Al-Mn 4103 Box.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Longlife AAA Micro, R3, Al-Mn 4103 Box.12
Batterie Longlife AAA Micro, R3, Al-Mn 4103 Box.12
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66764681
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103301112
EAN/GTIN:
     4008496807802
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie Longlife AAA Micro, R3, Al-Mn 4103 Box.12

VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1230 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
199
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,06*
€ 4,21*
Lager 3517
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,64792*
€ 4,47792*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 4,60*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79667*
€ 4,63667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,47792*
€ 5,32872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01792*
€ 4,78132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64792*
€ 4,34102
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,64792* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 107,47008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,01*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04120 101 412
ab € 4,45*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.