Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71568550 Herst.-Nr.: 4054750 EAN/GTIN: 4028177807853 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider AS 4054.750 Elektronik-Seitenschneider, mit spitzem Kopf, abgewinkelt (21°) Weitere Informationen: | | Schneidenlänge: | 115 mm | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | ESD geprüft: | nein | VDE-geprüft: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,29* | € 35,25* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,32* | € 35,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,34* | € 36,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,80* | € 37,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,95* | € 37,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|