Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5683420 Herst.-Nr.: AS4054750 EAN/GTIN: 4028177807853 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider, mit spitzem Kopf, abgewinkelt (21°) Isoliert: false, Form: EV000154, Schutzisoliert 1000 V: false, Abisolierfunktion: false, VDE geprüft: true, Länge der Schneiden: 115 mm, ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AS4054750 | Ident Code: | 4054750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,29* | € 35,25* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,32* | € 35,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,34* | € 36,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,80* | € 37,37* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,95* | € 37,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|