Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA M25 gr 8225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 8225 Mutter Sicherungsmutter M25
AGRO 8225 Mutter Sicherungsmutter M25
Artikel-Nr.:
     3517A-75978262
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8225
EAN/GTIN:
     7611614060019
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m25 pa

Gegenmutter PA M25 gr 8225

Gegenmuttern Kunststoff (8225).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3892*
€ 0,5092*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3901*
€ 0,5101*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,40712*
€ 0,53712*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4574*
€ 0,5974*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4631*
€ 0,6031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4792*
€ 0,57025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8220
ab € 0,2554*
Ähnlich
AGRO
8232
ab € 0,68*
Ähnlich
Kaiser
8212
ab € 22,31*
Ähnlich
Kaiser
8217
ab € 0,2435*
Ähnlich
Kaiser
8240
ab € 1,51*
Ähnlich
Kaiser
8250
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.