Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Batt.Cartridge RBC22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Replacement Battery Cartridge Nr.22 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.22 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     3517A-79067520
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC22
EAN/GTIN:
     0731304015796
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Replacement Batt.Cartridge RBC22

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "
Finden Sie Ihren Ersatzakku"
im Abschnitt "
Support"
unter apc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
168000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
343 mm
Höhe inkl. Pole:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 219,97*
€ 239,21*
Frei Haus
ab € 218,02*
€ 239,26*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,26*
€ 241,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,60*
€ 246,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 228,44*
€ 248,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC2
ab € 51,73*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 329,44*
Ähnlich
APC
RBC24
ab € 411,49*
Ähnlich
APC
RBC25
ab € 165,31*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 477,34*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 47,98*
Ähnlich
APC
RBC3
ab € 93,63*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 48,08*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 246,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.