Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x13 vz Halbrundk. 190416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Halbrund PH Ø3,9x13mm ST gvz
Blechschraube Halbrund PH Ø3,9x13mm ST gvz
Artikel-Nr.:
     3517B-75984633
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190416
EAN/GTIN:
     4021103904169
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x13 vz Halbrundk. 190416

Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-3,9 mm
Länge: 13 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0498*
€ 0,071*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0499*
€ 0,0711*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0523*
€ 0,0746*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0564*
€ 0,0794*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0565*
€ 0,0796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 0,0448*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 0,0429*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 0,047*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 0,0497*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 0,0526*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 0,0546*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 0,0595*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 0,0523*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 0,0795*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 0,059*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 0,0621*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 0,0657*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 0,0643*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 0,0685*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 0,0709*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.