Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76268666 Herst.-Nr.: 104204 EAN/GTIN: 4021103042045 |
| |
|
| | |
| Presswerkzeug nicht isol. KS 0,1-16 104204 Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe (Quetsch-/Stiftkabelschuhe) und Edelstahl (VA) Rohrkabelschuh, für nicht-isolierte Kabelverbinder, Diamant-Presszange, Dornpressung 0,1 - 16 mm², Länge: 300 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | Kerbung | Querschnitt: | 0,1..16 mm² | Länge: | 300 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,74* | € 143,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,65* | € 153,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,76* | € 156,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,12* | € 159,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,86* | € 162,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|