Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,or 2734-209/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2734-209/031-000 Anschlussblock 9P Orange
Wago 2734-209/031-000 Anschlussblock 9P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-80869197
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-209/031-000
EAN/GTIN:
     4055143296212
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,or 2734-209/031-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
9-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,08592*
€ 4,98592*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,3478*
€ 5,2878*
50
Frei Haus
ab € 4,3908*
€ 5,3408*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,745*
€ 5,765*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,7766*
€ 5,8066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2878*
€ 6,29248
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3478*
€ 5,17388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 264,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-229
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1857*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,2096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 0,0382*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.