Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech 3-feldbreit, T 400mm PTBB7536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81578550
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007091A0000
EAN/GTIN:
     8015646782939
Suchbegriffe:
Bodenblech
bodenblech striebel
bodenblech

Deck-/Bodenblech 3-feldbreit, T 400mm PTBB7536

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
390 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,09*
€ 54,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,12*
€ 54,22*
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 55,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,20*
€ 57,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PEBL0004
ab € 26,78*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002316B0000
ab € 37,23*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002303B0000
ab € 47,02*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002228B0000
ab € 28,45*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002229B0000
ab € 44,68*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002234B0000
ab € 38,43*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002240B0000
ab € 27,13*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002215B0000
ab € 32,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002222B0000
ab € 69,05*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007170A0000
ab € 29,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007197A0000
ab € 38,04*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007201A0000
ab € 47,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007071A0000
ab € 34,10*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007072A0000
ab € 37,22*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007092A0000
ab € 47,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.