Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialverteiler PTRV 4-PV /RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potenzialverteiler PTRV 4-PV /RD
Potenzialverteiler PTRV 4-PV /RD
Artikel-Nr.:
     3517B-82252602
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270246
EAN/GTIN:
     4055626282510
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Potentialverteiler

Potenzialverteiler PTRV 4-PV /RD

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,219*
€ 5,549*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,503*
€ 5,903*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,67634*
€ 6,12634*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,13*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,903*
€ 7,02457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,663*
€ 6,73897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,253*
€ 6,25107
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,503*
€ 5,35857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270151
ab € 0,327*
Zubehör
Phoenix Contact
3270152
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270153
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270234
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270235
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270236
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270237
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270238
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270239
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270163
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3270167
ab € 0,678*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.