Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,bl 256-744/333-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83366066
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-744/333-000
EAN/GTIN:
     4044918809764
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,bl 256-744/333-000

Anreihbare Leiterplattenklemme
Fingerdrücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
22,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 20,924*
€ 26,224*
6
Frei Haus
ab € 21,974*
€ 27,184*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,671*
€ 27,591*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 31,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,98*
€ 31,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 26,224*
€ 31,20656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,274*
€ 30,07606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,604*
€ 29,27876
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,924*
€ 24,89956
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,20924* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 157,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-600
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.