Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² Fingerdrücker blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1365434
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-744/333-000
EAN/GTIN:
     4044918809764
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anreihbare Leiterplattenklemme; Fingerdrücker; 2,5 mm²; Rastermaß 5/5,08 mm; 1-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 2,50 mm²; blau Höhe: 22,3 mm, Gehäusefarbe: blau, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
256-744/333-000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 20,924*
€ 26,224*
6
Frei Haus
ab € 21,974*
€ 27,184*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,671*
€ 27,591*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 31,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,98*
€ 31,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-600
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.