Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektionslichtschranke E3FA-BP22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83760643
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-BP22
EAN/GTIN:
     4548583440968
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter

Reflektionslichtschranke E3FA-BP22

Fotoschalter - PROplus Linie, Reflektionslichtschranke, Reichweite 2m, koaxiale Optik, für Transparenterkennung, M18 Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP69k, PNP, M12 Stecker 4polig
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,02*
€ 77,88*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,82*
€ 78,86*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,30*
€ 80,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,48*
€ 88,57*
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 91,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,84*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,82*
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,12*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,56*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.