Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws
Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws
Artikel-Nr.:
     3517B-83767024
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663657
EAN/GTIN:
     4043544792952

Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws

DecoLine Anbauprofil H1 (Länge: 3000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung, auch für direkt-indirekte Beleuchtung geeignet, formschönes extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Anbaumontage, Diffusorabdeckungen opal/klar/opal vorgesetzt, Enddeckel, Befestigungsclips und LED-Lichtbänder separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 24.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
24,8 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,63*
€ 88,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,72*
€ 88,34*
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 90,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663665
ab € 34,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663835
ab € 37,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663840
ab € 52,50*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663826
ab € 258,05*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663827
ab € 258,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.