Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws
Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws
Artikel-Nr.:
     6012C-83767024
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663657
EAN/GTIN:
     4043544792952

Anbauprofil 3m weiß DCL-P-H1 001/3000 ws

DecoLine Anbauprofil H1 (Länge: 3000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung, auch für direkt-indirekte Beleuchtung geeignet, formschönes extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Anbaumontage, Diffusorabdeckungen opal/klar/opal vorgesetzt, Enddeckel, Befestigungsclips und LED-Lichtbänder separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 24.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
24,8 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,49*
€ 87,95*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,58*
€ 88,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 90,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663665
ab € 34,41*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663835
ab € 37,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663840
ab € 52,50*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663839
ab € 48,40*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663826
ab € 259,02*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663827
ab € 257,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.