Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter pro M Compact F204AS-40/0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CSF204201R3400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
ABB 2CSF204201R3400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
Artikel-Nr.:
     3517B-85196919
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204201R3400
EAN/GTIN:
     8012542784708
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter pro M Compact F204AS-40/0,3

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz beisinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,66*
€ 153,94*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 132,76*
€ 155,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,50*
€ 155,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 162,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,79*
€ 163,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,79*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,43*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,67*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,62*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,12*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,80*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,02*
Zubehör
ABB
2CDL040204R1640
ab € 44,18*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,91*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.