Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85807325 Herst.-Nr.: K35 EAN/GTIN: 4012078027939 |
| |
|
| | |
| Presszange f.10-35qmm K35 Für runde Klemmenöffnung. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Dornpressung | Querschnitt: | 10..35 mm² | AWG-Bereich: | 2..7 | Länge: | 230 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange klauke, dornpresszange, aderendhülsenzange 35mm2 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,24* | € 39,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,27* | € 39,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,89* | € 40,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,86* | € 40,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,35* | € 40,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|