Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 420/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG7 Ms vernick hfr
Gegenmutter PG7 Ms vernick hfr
Artikel-Nr.:
     3517B-85937105
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     420/07
EAN/GTIN:
     4011126015263
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320

Sechskantmutter 420/07

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 07 Höhe : 2,8 mm Schlüsselweite : 15 mm Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlüsselweite:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1217*
€ 0,1747*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,122*
€ 0,175*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1336*
€ 0,1906*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,21*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,15209*
€ 0,27609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1436*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1478*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,44457*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8285*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5121*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8639*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,41973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.