Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3003008014 Leitungsführungskanal PVC LF 30x30mm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0018951
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003008014
EAN/GTIN:
     4012740148771
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun.Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 69,00*
ab € 8,79*
€ 12,49*
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,60*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,98*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,3092*
€ 13,2392*
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,2392*
€ 15,75465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,1692*
€ 15,67135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,3092*
€ 14,64795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,9892*
€ 14,26715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,3892*
€ 13,55315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,3092*
€ 11,07795
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,6546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
M59628014
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.