Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86206113 Herst.-Nr.: 42 34 280 EAN/GTIN: 4003773022220 |
| |
|
| | |
| Schweiß-Gripzange vernickelt, 280mm 42 34 280 42 34 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet. spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm. - Spannkapazität 4-kant: 90mm. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 280 mm | Geeignet für: | universal | Isoliert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,13* | € 28,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,04* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,61* | € 29,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,85* | € 29,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,49* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|