Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh PVC Solo 990 8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Mapa 990 SOLO Gr. 8 34990418 Einmal - Handschuh, Vinyl
Mapa 990 SOLO Gr. 8 34990418 Einmal - Handschuh, Vinyl
Mapa 990 SOLO Gr. 8 34990418 Einmal - Handschuh, Vinyl
Artikel-Nr.:
     3517B-86244760
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 990 8
EAN/GTIN:
     3245429904189
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Einmalhandschuh PVC Solo 990 8

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Präzisionsarbeiten. Hervorragendes Tastempfinden für fingerfertiges Arbeiten durch die dünne Materialstärke.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
ja
Gepudert:
nein
Steril:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
240 mm
Stärke:
0,07 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Box
€ 5,46*
ab € 2,992*
€ 3,882*
10
pro Box
€ 3,90*
ab € 3,063*
€ 3,993*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,02*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,76*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,752*
€ 4,46488
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,532*
€ 4,20308
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,02992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.