Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser GRL 400 H (K) 0601061800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laser GRL 400 H (K) 0601061800
Laser GRL 400 H (K) 0601061800
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517B-86261941
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061800
EAN/GTIN:
     3165140583169
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Laser GRL 400 H (K) 0601061800

Rotationslaser GRL 400 H, Einfach bedienbar und immer bereit der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen.
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
20 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2,4 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Rotierende Signalstrecke:
ja
Batterieart:
NiMh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 457,05*
€ 491,81*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 457,67*
€ 491,83*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 468,62*
€ 500,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,49*
€ 510,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 547,43*
€ 585,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,79*
€ 697,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,91*
€ 673,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,43*
€ 651,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,69*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,58*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,41*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,50*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 117,93*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 171,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.