Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longl.Power AA Mignon, LR6, Al-Mn 4906 Fol.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Longl.Power AA Mignon, LR6, Al-Mn 4906 Fol.4
Batterie Longl.Power AA Mignon, LR6, Al-Mn 4906 Fol.4
Artikel-Nr.:
     3517B-86795391
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906121354
EAN/GTIN:
     4008496573400
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Batterie Longl.Power AA Mignon, LR6, Al-Mn 4906 Fol.4

VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
2970 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
36936
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,45*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3375*
€ 0,4575*
3 Tage
12932
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,47*
4 Tage
492
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,3575*
€ 0,4875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,03*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,29834*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,11*
Ähnlich
Varta
4103
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.