Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0588921 Herst.-Nr.: 04106 301 112 EAN/GTIN: 4008496807833 |
| |
|
| | |
| - Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 12 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 23.2 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 12 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,32* | € 0,48* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,86* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,04* | € 4,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,25* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,42* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|