Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustahler GU10 max.50W/weiß 36144070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87161338
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36144070
EAN/GTIN:
     4250047780489
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustahler GU10 max.50W/weiß 36144070

Einbaustrahler, GU10, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,10*
€ 27,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,17*
€ 28,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 28,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 28,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,60*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A039212
ab € 58,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 13,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144083
ab € 62,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40144073
ab € 67,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.