Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36144070 HV Einbauleuchte eckig 1xGU10, Mat.Alu, weiß, max.50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0314688
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36144070
EAN/GTIN:
     4250047780489
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, weiß matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 22,98*
€ 5,00*
ab € 19,73*
€ 27,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,52*
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 27,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,85*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143070
ab € 17,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143250
ab € 18,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143640
ab € 21,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6308
ab € 9,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6363
ab € 12,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 12,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 10,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 61,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 58,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 58,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 57,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.