Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
NV-Einbaustrahler GX5,3 max 50W 00006508
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-87171544
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
00006508
EAN/GTIN:
4251433925477
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
NV-Einbaustrahler GX5,3 max 50W 00006508
Einbaustrahler, GX5,3, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Wohnraumleuchten
>
dekorative Lichtsysteme und Wohnraumleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
brumberg downlight weiss 12v
,
einbauleuchte led
,
einbau-halogenstrahler 12 v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einbaulautsprecher 3/4W alu rund 43003250
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 55,95*
Ähnlich
Einbaulautsprecher titan, quadr. 43004640
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 63,01*
Ähnlich
Einbaulautsprecher weiss, quadr. 43004070
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 65,13*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 rund, ws 0063.17
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,56*
Ähnlich
HV-Einbaustahler GU10 max.50W/alumatt 36143250
Brumberg Leuchten
36143250
ab € 21,31*
Ähnlich
HV-Einbaustahler GU10 max.50W/alumatt 36144250
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 19,92*
Ähnlich
HV-Einbaustahler GU10 max.50W/weiß 36144070
Brumberg Leuchten
36144070
ab € 19,82*
Ähnlich
HV-Einbaustrahler GU10 champagner 36144630
Brumberg Leuchten
36144630
ab € 23,24*
Ähnlich
HV-Einbaustrahler GU10 chrom 36144020
Brumberg Leuchten
36144020
ab € 21,32*
Ähnlich
HV-Einbaustrahler GU10 titan 36143640
Brumberg Leuchten
36143640
ab € 24,35*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K chrom 38143023
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 59,56*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K weiss 38143073
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,68*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K, titan 38144643
Brumberg Leuchten
38144643
ab € 62,61*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, quadr. 38144173
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 60,07*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, quadr. 39144173
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen