Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILM14-11(230#199664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-87666212
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199664
EAN/GTIN:
     4015081983650
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz DILM14-11(230#199664

Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,96*
€ 49,13*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,22*
€ 51,97*
€ 5,95*
ab € 40,85*
€ 52,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,06*
€ 52,76*
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,57*
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,96*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 10,41*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,97*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.