Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Leistungsschalter 3polig 15A Rahmenklemmen NZMB2-AF15-BT-NA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-88067171
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
107611
EAN/GTIN:
4015081072576
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 3polig 15A Rahmenklemmen NZMB2-AF15-BT-NA
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Verlustleistung:
2,9 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
116896 - NZM2-XHB-DAR
Eaton
116896
ab € 179,76*
Zubehör
116897 - NZM2-XHB-DA-NA
Eaton
116897
ab € 171,47*
Zubehör
262244 - NZM2-250-XKC
Eaton
262244
ab € 19,23*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser 24VAC/DC f.NZM2/3 NZM2/3-XA24AC/DC
Eaton
259754
ab € 88,78*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser m. VHI f. NZM2/3 NZM2/3-XAHIV60AC/DC
Eaton
259814
ab € 118,00*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser m. VHI f. NZM2/3 NZM23XAHIV110130ACDC
Eaton
259816
ab € 117,98*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser NZM2/3-XA48AC/DC
Eaton
259756
ab € 88,74*
Zubehör
Aussenwarnschild blanko ZFS60-NZM7
Eaton
065896
ab € 4,64*
Zubehör
Außenwarnschild englisch ZFS62-NZM7
Eaton
065957
ab € 4,67*
Zubehör
Drehgriff, rot-gelb abschließb.am Griff NZM2-XDTVR
Eaton
260144
ab € 84,05*
Zubehör
Drehgriff, rot-gelb abschließbar NZM2-XDVR
Eaton
260137
ab € 46,18*
Zubehör
Eaton NZM2-XHB Hauptschalter 1 St.
Eaton
266627
ab € 49,72*
Zubehör
Eaton NZM2-XTVDV Türkupplungsdrehantrieb 1St.
Eaton
260174
ab € 54,54*
Zubehör
Fernantrieb für BG2 NZM2-XR24-30DC
Eaton
259836
ab € 704,78*
Zubehör
Fernantrieb für BG2 NZM2-XR48-60DC
Eaton
259838
ab € 702,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen