Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 400A 690V Niedersp. SIZE1und2#EBV233SW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88068133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBV233SW1
EAN/GTIN:
     5027590335881
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner 400a

Lasttrennschalter 3polig 400A 690V Niedersp. SIZE1und2#EBV233SW1

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, senkrecht, 185 mm Sammelschienenmontage, Einphasenschaltung, V-Doppelklemmen, Sicherungsseinsätze NH1 und NH2, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 400a, lasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,88*
€ 256,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,87*
€ 256,45*
Frei Haus
ab € 224,20*
€ 267,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,92*
€ 267,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,61*
€ 282,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
315NHG2BI-400
ab € 13,66*
Zubehör
Eaton
400NHG2BI
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
250NHG2B-690
ab € 13,73*
Zubehör
Eaton
500NHG2B
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.