Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, GRÖSSE1&2185MMVERFSD2V-ANSCHLMITDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8666642
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBV233SW1
EAN/GTIN:
     5027590335881
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner 400a
Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, senkrecht, 185 mm Sammelschienenmontage, Einphasenschaltung, V-Doppelklemmen, Sicherungsseinsätze NH1 und NH2, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30 Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0,1 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH1, NH2, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
GRÖSSE1&2185MMVERFSD2V-ANSCHLMITDO
Ident Code:
EBV233SW1
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 400a, lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,42*
€ 256,06*
Frei Haus
ab € 215,57*
€ 256,18*
Frei Haus
ab € 225,85*
€ 266,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,80*
€ 266,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,15*
€ 279,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
315NHG2BI-400
ab € 13,65*
Zubehör
Eaton
400NHG2BI
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
250NHG2B-690
ab € 14,40*
Zubehör
Eaton
500NHG2B
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.