Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 1,5-50qmm B=16mm gr UT 35 IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-88259187
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047727
EAN/GTIN:
     4046356178471
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme 1,5-50qmm B=16mm gr UT 35 IB

Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,65*
€ 3,22*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,8196*
€ 3,4096*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,93297*
€ 3,51297*
50
Frei Haus
ab € 2,9414*
€ 3,5214*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,0107*
€ 3,6007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4096*
€ 4,05742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8196*
€ 3,35532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047138
ab € 1,6172*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,7645*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829637
ab € 6,40194*
Zubehör
Phoenix Contact
3032168
ab € 1,274*
Zubehör
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.