Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UT 35 IB 3047727 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0583864
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047727
EAN/GTIN:
     4046356178471
Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8496*
€ 3,4196*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,96297*
€ 3,53297*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9714*
€ 3,5414*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0399*
€ 3,5899*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0797*
€ 3,6297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53297*
€ 4,20423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96297*
€ 3,52593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,6485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047138
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6232*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4699*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9932*
Zubehör
Phoenix Contact
0829637
ab € 6,45194*
Zubehör
Phoenix Contact
3032168
ab € 1,366*
Zubehör
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,297*
Zubehör
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,297*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.