Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme PT 6-T P/P HV GY/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88461163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1326583
EAN/GTIN:
     4063151618476
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Trennklemme PT 6-T P/P HV GY/BK

Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau/schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,04*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,09056*
€ 6,05056*
50
Frei Haus
ab € 5,1204*
€ 6,0904*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,2748*
€ 6,2648*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,3647*
€ 6,3547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3005948
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2989*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,678*
Zubehör
Phoenix Contact
0809997
ab € 0,3647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.