Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,or 2231-712/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2231-712/037-000 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 2231-712/037-000 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     3517B-90854987
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-712/037-000
EAN/GTIN:
     4045454812539
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,or 2231-712/037-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,62 mm
12-polig
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,71106*
€ 7,36106*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,072*
€ 7,782*
10
Frei Haus
ab € 6,254*
€ 8,014*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,6201*
€ 8,4901*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,661*
€ 8,541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,782*
€ 9,26058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,072*
€ 7,22568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.