Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1117/037-9037/03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1117/037-9037/035-000 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1117/037-9037/035-000 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-90860601
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1117/037-9037/035-000
EAN/GTIN:
     4050821177609
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1117/037-9037/03

1-Leiter-Federleiste- 2-reihig
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
34-polig
100% fehlsteckgeschützt
Trennhilfe
Zugentlastungsplatte
direkt bedruckt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,32306*
€ 16,76306*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,8885*
€ 17,4585*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,2145*
€ 17,8545*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,6227*
€ 19,5027*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,7905*
€ 19,6305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,4585*
€ 20,77562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8885*
€ 17,71732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 349,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 23,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.