Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gr 235-771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-771 Anschlussblock 1P Orange
Wago 235-771 Anschlussblock 1P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90866245
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-771
EAN/GTIN:
     4044918834971
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gr 235-771

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
1-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,15077*
€ 0,21477*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1629*
€ 0,2229*
30 Tage
nicht lagernd
800
€ 5,90*
ab € 0,2107*
€ 0,2507*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1809*
€ 0,2509*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1823*
€ 0,2523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-100
ab € 0,0323*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-200
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-600
ab € 0,0302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0053*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.