Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 150 7G0,75 0015107/75


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 0015107 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015107 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-92180036
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015107/75
EAN/GTIN:
     4044774542904
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX 150 7G0,75 0015107/75

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Werkzeugmaschinen, Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
75
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,64297*
€ 2,08297*
Lager 3517
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65334*
€ 2,10334*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,63*
€ 2,52*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,63507*
€ 2,52507*
75
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,06294*
€ 2,56294*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 2,10334*
€ 2,50297
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,98334*
€ 2,36017
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65334*
€ 1,96747
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 157,7505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,4363*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
Zubehör
Facom
412B.10
ab € 47,39*
Zubehör
Multicomp
TT-15
ab € 8,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Würth Elektronik
74271221
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.