Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 1S+1Ö,Zentral-Aufbau 11DILEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-95265671
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010080
EAN/GTIN:
     4015080100805
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 1S+1Ö,Zentral-Aufbau 11DILEM

Hilfsschalterbaustein, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Schutzart: IP20, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILEEM-10(-G)( ), DILEM12-10(-G)( )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,10*
€ 6,82*
1 Tag
6
5
€ 4,98*
ab € 5,38*
€ 7,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,86*
€ 7,99*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 8,23*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,25*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
014754
ab € 23,74*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
051606
ab € 22,22*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 23,45*
Zubehör
Eaton
051642
ab € 30,81*
Zubehör
Eaton
051789
ab € 23,50*
Zubehör
Eaton
079680
ab € 31,21*
Zubehör
Eaton
127072
ab € 30,80*
Zubehör
Eaton
051608
ab € 20,38*
Zubehör
Eaton
051643
ab € 26,64*
Zubehör
Eaton
052302
ab € 23,52*
Zubehör
Eaton
010032 DILEM-10(240V50HZ)
ab € 22,07*
Zubehör
Eaton
051787 DILEM-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
051596 DILEEM-10(24V50/60HZ)
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.