Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x145 natur T18I-N66-NA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-95972189
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02319
EAN/GTIN:
     4031026104515
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 2,5x145 natur T18I-N66-NA

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
482
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 2,331*
€ 3,511*
5 Tage
15
1
pro Satz
€ 6,50*
ab € 2,74*
€ 4,11*
Lager 3517
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,34*
5 Tage
249
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,46*
21 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,40*
€ 4,046
pro Satz
ab 250000 Sätze
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0564*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,132*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1789*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.