Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
HellermannTyton Kabelbinder 145x2,5 T18I Natur 100 ST ME
Menge:
Satz
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40083192
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-02319
EAN/GTIN:
4031026104515
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Singapur
... >
Lager 4792
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
T18I-PA66-NA (100)
,
T18IPA66NA100
,
11102319
,
111-02319
,
Befestigungssystem
,
Bündelung
,
Hellermann
,
Hellermann Kabelband
,
Hellermann Kabelbinder
,
HellermannTyton
,
Insulok
,
Kabelband
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder Insulok
,
Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
KabelbänderTyton
,
KabelbänderTyton Kabelbinder
,
Kabelbündel- und Befestigungssysteme
,
Kabelhalteband
,
Kabelhaltebänder
,
Sicherung
,
Straps
,
Strapse
,
T Binder
,
T Serei
,
T Serie
,
T-Band
,
T-Binder
,
T-Bänder
,
T-Serei
,
T-Serie in PA66 natur
,
T18I
,
TSerie
,
Tyton
,
Tyton Kabelband
,
Tyton Kabelbänder
,
insuloc
,
kabelbinder standard
,
standard
,
0427634
,
427634
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
482
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 2,331*
€ 3,511*
Lager 986
5 Tage
15
1
pro Satz
€ 6,50*
ab € 2,74*
€ 4,11*
Lager 3517
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,34*
Lager 4792
5 Tage
249
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,46*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,50*
€ 4,165
pro Satz
ab 250000 Sätze
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 240x2,8 mm, natur
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0564*
Zubehör
Kabelbinder 300x4,6 mm, schwarz
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,132*
Zubehör
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,3284*
Zubehör
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1789*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01*
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,22*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen