Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Aktorenklemme m. PE-Anschluss 280-575/280-320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-96228020
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-575/280-320
EAN/GTIN:
     4045454093778
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

3-Leiter-Aktorenklemme m. PE-Anschluss 280-575/280-320

3-Leiter-Aktorenklemme
mit PE-Anschluss
mit farbig bedruckten Leitereinführungen
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,08*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6642*
€ 5,4942*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7306*
€ 5,5406*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,74659*
€ 5,55659*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9364*
€ 5,7564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4942*
€ 6,5381
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6642*
€ 5,5504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 15,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-801
ab € 88,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-852/281-414
ab € 995,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-856/281-413
ab € 989,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.